敷島
後輪28×1 ステンリム
サイズ
28×1 1/2
軸径(inch)
3/8
前後区分
後輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26137197
-
1/2 ローラー
64-9568-94
¥
9,990
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26137206
-
1/2 内装3段ローラー
64-9568-95
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26138107
-
1/2外装ローラー
64-9569-98
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000