敷島
後輪 700C 32H シルバー
ダブルウォール32H 仏穴
仕様
【スポーク】#13-290-291CP
寸法(mm)
【OLD】135/クイック
色
シルバー
サイズ
700C
内幅(mm)
【リム】19
アズワン品番
64-9600-62
前後区分
後輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26160236
DA-21
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000