防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ

防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン

自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。

長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26361127ESTW1
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする