テンパール工業
漏電遮断器パールテクトブレカ
漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
適合電線
単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)
端子
電源側プラグイン端子、負荷側結束端子
アズワン品番
65-0282-63
定格使用電圧(V)
AC100
動作時間(s)
最大0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361574
C1NA2030
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000