モバイルスキャナー ブラック

モバイルスキャナー ブラック EPSON モバイルスキャナー ブラック EPSON

Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。
持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。

仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚 付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ) 質量(g)約300 エコマーク認定認定 対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず) インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/n コード43206728 原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺 解像度【読取】600×600dpi 保証期間1年 給紙容量1枚 スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー アズワン品番65-0433-94 エコマーク認定番号18 155 031 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26373770 ES-60WB
27,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする