US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ - エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ - エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ - エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ - エスエヌディUS-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ - エスエヌディ

弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)
希釈して使用するため、低コストです
RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)
毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです
金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています
成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです

形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377148USC-002ポリ容器タイプ265-0502-71
9,400
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377157USC-004ポリ容器タイプ約465-0502-72
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377166USC-010バッグインボックスタイプ約1065-0502-73
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26377175USC-018バッグインボックスタイプ1865-0502-74
54,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする