ストレッチコード 1040mm

ストレッチコード 1040mm WAKI(和気産業)

フックが大きく、対象物に引掛け易い。
ゴムの弾性を利用し物を留める。
両端のフックをしっかり固定してください。
ゴムバンドを取り付ける際、フックがはずれる危険性がありますので、顔などを近づけないでください。
屋外にて長期使用の場合は、定期的にゴムバンドの状態をご確認下さい。
ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は使用を中止して下さい。
1ヶ月以上にわたる連続使用はしないで下さい。
ゴムの長さの1.4倍以上伸ばすと危険です。
ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は、使用を中止してください。

材質本体材質/合成ゴム(EPDM)、フック材質/鉄線ユニクロメッキ 長さ(mm)1040(フックを除く) 幅(mm)17 厚さ(mm)6.7 フック全長(mm)60 アズワン品番65-1331-25 フック内径(Φmm)23 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26409314 GB-909
570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする