お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エクステンションチューブ EXシリーズ

エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内容量(mL)
先端形状
チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641162466725PB-EX1-50NFH 50本入0.6スライドタイプ/PVCフリータイプ、PVCフリータイプ1.165-1677-44
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641164066729PB-EX3-50NFH 50本入2スライドタイプ/PVCフリータイプ、PVCフリータイプ2.2865-1677-48
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641164966730PB-EX3-100NFH50本入4.1スライドタイプ/PVCフリータイプ、PVCフリータイプ2.2865-1677-49
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641165866731PB-EX3-50NFRC50本入2.2スライドタイプ/PVCフリータイプ、三方活栓付スリップ2.265-1677-50
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする