NIPRO(ニプロ)
ユローズバッグ(R)
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
容量(L)
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26412306
27009
【バッグ】250
【吊り具】ベルト
【バッグ】2
UB-20PC ベルト 5枚入
65-1679-02
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26412315
27010
【バッグ】250
【吊り具】紐
【バッグ】2
UB-20PC ストリング 5枚入
65-1679-03
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26412324
27025
【バッグ】300
【吊り具】ベルト
【バッグ】2.5
UB-25S ベルト 5枚入
65-1679-04
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
26412340
27027
【バッグ】300
【吊り具】紐
【バッグ】2.5
UB-25S ストリング 5枚入
65-1679-05
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
26412349
27029
【バッグ】300
【吊り具】紐
【バッグ】2.5
UB-25PC ストリング 5枚入
65-1679-07
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください