お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

マイクロカフ 気管チューブ小児用マギル

マイクロカフ 気管チューブ小児用マギル - アバノス・メディカル

高容量・低圧のカフあり気管チューブ
10マイクロメートルの薄いポリウレタン素材カフ
小児の解剖学的特徴に基づきカフとデプスマークの位置を設計

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00195000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1ケース(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642043535111【気管】3.065-1791-57
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642044435112【気管】3.565-1791-58
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642046035113【気管】4.065-1791-59
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642046935114【気管】4.565-1791-60
申請後表示
申請後表示
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642047835115【気管】5.065-1791-61
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642048735116【気管】5.565-1791-62
申請後表示
申請後表示
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642049635117【気管】6.065-1791-63
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642050535118【気管】6.565-1791-64
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2642051435119【気管】7.065-1791-65
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする