お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

マイクロカフ 気管チューブ小児用オーラルカーブ

マイクロカフ 気管チューブ小児用オーラルカーブ - アバノス・メディカル

高容量・低圧のカフあり気管チューブ
10マイクロメートルの薄いポリウレタン素材カフ
小児の解剖学的特徴に基づきカフとデプスマークの位置を設計

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00195000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1本
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642053035161【気管】3.065-1791-66
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642053935162【気管】3.565-1791-67
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642054835163【気管】4.065-1791-68
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642055735164【気管】4.565-1791-69
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642056635165【気管】5.065-1791-70
申請後表示
申請後表示
43日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642057535166【気管】5.565-1791-71
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642058435167【気管】6.065-1791-72
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642060035168【気管】6.565-1791-73
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2642060935169【気管】7.065-1791-74
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする