江沼チヱン製作所
EK200D 割ピン形 ローラチェーン
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
動力伝達・駆動用
材質
スチール
質量(g)
47400
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
63.5
ユニットリンク数
48
コード
250-6745
引張強度(kN)
470.7
ローラー外径(Φmm)
39.68
チェーンNo.
200
アズワン品番
65-1994-42
最大許容荷重(kN)
71.6
内リンク内幅(mm)
37.85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431775
EK200D CP 48L DCJ
¥
77,280
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください