曜日別特売

照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm

照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm - エスコ

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用)
アルカリ乾電池使用時
電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚
リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。
付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。
別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452434EA815LK-11A
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする