エスコ
ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
9
色
オレンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456887
EA929DX-11
正方形
2
65-2250-64
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456896
EA929DX-12
正方形
3
65-2250-65
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456905
EA929DX-13
正方形
9
65-2250-66
オープン
¥
46,600
¥
51,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456914
EA929DX-14
正方形
10
65-2250-67
オープン
¥
60,500
¥
66,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456930
EA929DX-15
正方形
16
65-2250-68
オープン
¥
75,200
¥
82,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456939
EA929DX-16
正方形
18
65-2250-69
オープン
¥
98,800
¥
108,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456948
EA929DX-21
円形
1
65-2250-70
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456957
EA929DX-22
円形
2
65-2250-71
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456966
EA929DX-23
円形
5
65-2250-72
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456984
EA929DX-31
長方形
7
65-2250-74
オープン
¥
53,000
¥
58,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457000
EA929DX-32
長方形
11
65-2250-75
オープン
¥
90,000
¥
99,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456975
EA929DX-24
円形
8
65-2250-73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください