クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ

クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ - エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ - エスコ

旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。
水性・油性塗料に上塗り可能です。
透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。
鉛・クロム化合物は使用していません。

用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
アズワン品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458558EA942CH-511.665-2258-4221~24
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
26458567EA942CH-52365-2258-4339~45
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26458567EA942CH-5226458558EA942CH-51EA942CH-52 クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコ 26458558クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ1個
6,090
税込6,699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする