東京メタル
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
10段階調光が可能。
常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質
【グローブ】樹脂
厚さ(mm)
88
質量(g)
1100
外径(Φmm)
450
定格入力電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
タイマー
【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
適合床面積
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472978
CEN12-TM
52
5200
12畳用
65-2476-29
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26472987
CEN8-TM
40
4000
8畳用
65-2476-30
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26472996
CEN6-TM
33
3300
6畳用
65-2476-31
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000