東京メタル
FL直管型LEDライト LDFシリーズ
グロースタータ式器具専用
工事が不要です。
材質
【グローブ】樹脂
管径(Φmm)
26.5
口金
G13
定格入力電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
270
色(グローブ)
乳白
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26473005
LDF10L-TM
330
79
10W相当
5
600
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26473014
LDF10N-TM
330
79
10W相当
5
600
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473030
LDF10D-TM
330
79
10W相当
5
600
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473039
LDF15L-TM
436
97
15W相当 電球色
7.3
800
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26473048
LDF15N-TM
436
97
15W相当 昼白色
7.3
800
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26473057
LDF15D-TM
436
97
15W相当 昼光色
7.3
800
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26473066
LDF20L-TM
580
123
20W相当 電球色
8
1000
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26473075
LDF20N-TM
580
123
20W相当 昼白色
8
1000
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473084
LDF20D-TM
580
123
20W相当 昼光色
8
1000
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473100
LDF32N-TM
830
154
32W相当 昼白色
11
1450
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
26473109
LDF40L-TM
1198
220
40W相当 電球色
15
2500
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473118
LDF40N-TM
1198
220
40W相当 昼白色
15
2500
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473127
LDF40D-TM
1198
220
40W相当 昼光色
15
2500
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000