東京メタル
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。
既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
口金
GY10q
定格入力電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
85
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
配光角度(°)
200
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26473215
AM-PL08X-N
245
94
27型LEDライト
25.5×54
8.5
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26473224
AM-PL13X-N
412
130
36型LEDライト
22×45
13.5
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26473240
AM-PL16X-N
559
162
45型LEDライト
22×45
16
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください