金属感知パレットナイフ ブレード長200mm

金属感知パレットナイフ ブレード長200mm - サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知パレットナイフ ブレード長200mm - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.092幅(cm)4.5長さ(cm)31内容量1セット(4本)
注意
非滅菌品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963886M1016B-200
オープン
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする