真空ポンプ用オイル LEYBONOL LVO130

真空ポンプ用オイル LEYBONOL LVO130 Leybold(ライボルト)

LEYBONOL は、優れた安全性と信頼性の高い真空性能を確保するため特別に開発されました。油膜を形成し、機械的摩耗を防止します。真空に影響を与えない添加剤を使用して、オイルとポンプの寿命を延ばします。

用途ロータリーポンプ全般 仕様動粘性率 (cSt):68 @ 40C; 8.8 @ 100C 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 自然発火点(℃)320
関連資料: (0.4MB)
注意
※ポンプのオイル注入口のラベルを確認の上、ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26256118 L13001 1本(1L) 1 1000mL
オープン
6,998
7,698 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26256127 L13005 1本(5L) 5 5000mL
オープン
26,980
29,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Leybonol- New oil label identity revealer

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする