LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応

LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 - オーム電機
(2件のレビュー)

配光角195°以上の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具)
省エネ法2027年度目標基準達成
口金 E17
LED5年保証対象商品

全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源 100V 50/60Hz
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・水滴などがかかる場所・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光色
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477704LDA3L-G-E17 IH231個2.6290115.3電球色47.0
698
599
659(税込)
3日以内出荷
26477720LDA3D-G-E17 IH231個2.6290115.3昼光色47.0
698
599
659(税込)
3日以内出荷
26477729LDA4L-G-E17 IH231個4.4520118.1電球色74.0
698
599
659(税込)
当日出荷
26477738LDA4D-G-E17 IH231個4.4520118.1昼光色74.0
698
599
659(税込)
3日以内出荷
26477747LDA7L-G-E17 IH231個6.5845130.0電球色107.0
898
759
835(税込)
当日出荷
26477765LDA3L-G-E17 IH23 2P1セット(2個)2.6290115.3電球色47.0
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
26477774LDA3D-G-E17 IH23 2P1セット(2個)2.6290115.3昼光色47.0
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
26477790LDA4L-G-E17 IH23 2P1セット(2個)4.4520118.1電球色74.0
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26477799LDA4D-G-E17 IH23 2P1セット(2個)4.4520118.1昼光色74.0
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
26477808LDA7L-G-E17 IH23 2P1セット(2個)6.5845130.0電球色107.0
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26477817LDA7D-G-E17 IH23 2P1セット(2個)6.5845130.0昼光色107.0
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26477756LDA7D-G-E17 IH231個6.5845130.0昼光色107.0
898
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26477756LDA7D-G-E17 IH2319267206LDA6D-G-E17 IS53LDA7D-G-E17 IH23 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267206LED電球 E17 広配光オーム電機1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477747
2024-10-19
用途: 玄関の中の照明に

玄関の内側照明に使っています。約30年前の器具にクリプトン球と交換しました。明るくて色味もよく、消費電力も少なく、値段も安く良い商品です。あとは長持ちしてくれたら嬉しいです。

対象商品 : 26477817
2024-01-24
用途: 台所の部分照明として。
その他業種

手元を照らすのに、白くて明るい照明が欲しかったので、E17の白熱電球卓上照明器の電球と交換。
想像を上回る明るさで、作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする