曜日別特売

LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色

LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 - オーム電機LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 - オーム電機
(2件のレビュー)

LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17

形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LED内容量1個
注意
※室内専用(屋外使用禁止)
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・断熱材施工器具(SB、SGl、SG形表示器具など)・直流電源・一般照明用)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があリます。
※また、人感スイッチなど自動点灯装置、遅れスイッチや表示付きスイッチなどに使うと正常な作動ができない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477887LDC1N-G-E17 13C
868
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 外照明に
山本ケミカル株式会社

明るいです。店舗にはいいけど自宅には明るすぎなので、電球色がお勧め。
外にはいい感じです。

対象商品 : 26477887
2025-05-15
用途: リビング証明
たかまつ法律事務所サービス業

とてもよいですね。明るさ、色、満足しています。リピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする