タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。海軍機の全面塗装に(アメリカ機色)。合成樹脂塗料。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 スカイグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性 内容量1箱(10mL×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26737246 ITEM 81719
1,200
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする