TAMIYA(タミヤ)
ファインサーフェイサーL
パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。
きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途
塗装用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737770
ITEM 87044
ホワイト
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
26737779
ITEM 87064
ライトグレイ
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください