曜日別特売

エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ

エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルトミニ - EverGreen INTERNATIONAL

国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。
さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg)
充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用)
レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。
ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。)
YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。
カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®;生地を採用しています。
緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ

内容量1着
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。一度膨張させると、炭酸ガスボンベ内のガスが無くなります。この場合、当製品専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。
※レールシステム上にはプライヤー、フィッシュグリップなどの装備品を装着しないでください。正常な膨張が妨げられたり、気室が破損したりする可能性があり危険です。
※巻き取ったベルトは必ずバックル付近で固定し、レールシステム上には固定しないでください、正常な膨張が妨げられる可能性があり危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752156-EGブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26752165-EGモードグレー/ブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする