曜日別特売

エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ

エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ - EverGreen INTERNATIONAL

備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。
釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。
インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。
丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。
国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。
インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。
適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ

内容量1個
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
※小型船舶用の搭載備品(救命設備)として使用される場合は、付属の救命紐を本体のDカンに取り付けてください。ウエストベルトは取り外し可能。
※この紐を付けた状態で、要救助者に向かって投げる時には、紐の先端を固定物に結びつけるか、手でしっかり握ってください。
※この紐で要救助者を陸や船上に引き上げる事はできません。
※ライフジャケット(救命胴衣)でないため小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応しません。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752199-
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする