熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。

付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799476SK-181GT
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26799485SK-181GT(校正書・トレーサビリティ体系図付)
31,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする