工具鋏多用途クラフトワイヤーカット

工具鋏多用途クラフトワイヤーカット - アルス

ダンボールからワイヤーまで持ち替えなしでラクラクカット!!
刃先までしっかり切れる!:リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、刃先までしっかりと力を伝えます。耐久性に優れたハードクローム仕上げの刃は、いろんなシーンの様々な素材で切れ味を発揮します。
1本2役のワイヤーカット:刃元に施したギザ刃加工はワイヤーをしっかりキャッチしてカット。作

用途
多用途の工具鋏。
材質
刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、グリップ/PP、キャップ/PP
全長(mm)
160
質量(g)
50
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
ワイヤー(#18:直径1.2)、人工芝(下地SBR:1.8)、革(2.0)、ダンボール(5.0)、結束バンド(ナイロン製:1.25)、アルミ板(0.5)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)
アズワン品番
64-3675-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067786KG-300HC-BK
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする