速乾ダイレックス S44-257
速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。
指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)
希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)
乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ塗り/5~15、スプレー塗り/15~30、エアレス塗り/10~25
危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |