コスメック
広角支点ハンド
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用流体
ドライエア
開き角度(度)
-5~180
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
±0.1
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※角度誤差(片側) オープン状態:-2~+5°、クローズ状態:-5~+2°
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
把持力
シリンダ容積(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506557
WPE0160
16
0.15
クローズ側:20.6(0.5MPa供給時)
クローズ側:2.0 、オープン側:2.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506566
WPE0200
20
0.3
クローズ側:33.3(0.5MPa供給時)
クローズ側:4.2 、オープン側:5.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506575
WPE0300
30
0.65
クローズ側:82.4(0.5MPa供給時)
クローズ側:13.1 、オープン側:15.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506584
WPE0400
40
1.16
クローズ側:147(0.5MPa供給時)
クローズ側:27.4 、オープン側:32.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506600
WPE0500
50
2.1
クローズ側:252(0.5MPa供給時)
クローズ側:54.4 、オープン側:64.8
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506609
WPE0800
80
4.5
クローズ側:814(0.5MPa供給時)
クローズ側:226.8 、オープン側:251.3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。