スリムブロー枠付看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)335
厚さ(mm)65
取付スタンド式
高さ(mm)1725
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。