曜日別特売

工業用水性マーカー PAINT-RITER

工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal工業用水性マーカー PAINT-RITER - Markal

水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。
低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。
非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。

用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維適合温度(℃)4~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2870965497400251-3095
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870967097401251-3103
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870967997402251-3102
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870968897403251-3106
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870969797404251-3092オレンジ
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870971597406251-3100
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870972497407251-3085
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870974097410251-3107ピンク
693
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870970697405251-3096
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする