曜日別特売

工業用マーカー AEROSPACE

工業用マーカー AEROSPACE - Markal工業用マーカー AEROSPACE - Markal工業用マーカー AEROSPACE - Markal工業用マーカー AEROSPACE - Markal工業用マーカー AEROSPACE - Markal

航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。
塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。
工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。

用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752適合温度(℃)-46~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2870974996892251-3114
1,309
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870975896893251-3089
1,309
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870976796894251-3086
1,309
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870977696895251-3105
1,309
959
1,055(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする