Markal
チューブマーカー STYLMARK
ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途
金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。
材質
インク:顔料、芯:スチールボール
適合温度(℃)
-20~70
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※インクが先端で固まってしまった場合はシンナー等で溶かしてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709810
96654
251-3087
赤
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709819
96657
251-3112
青
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709828
96658
251-3110
緑
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709785
96652
251-3091
白
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
取扱停止中
28709794
96653
251-3090
黄
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください