曜日別特売

工業用マーカー WINDOW MARKER

工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal工業用マーカー WINDOW MARKER - Markal

平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。
ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。
特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。

用途ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。ペン先長さ(mm)3材質インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2870990797450251-3099
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870991697451251-3109
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870992597452オレンジ251-3084
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870993497453ピンク251-3083
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870995097454251-3113
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870995997455251-3104
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする