万能工作カラー

万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント万能工作カラー - 和信ペイント

屋外でも使える塗りつぶしの塗料。
水性塗料。
臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。
不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。
ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。

用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭内容量1個
注意
※コンクリートには使用できません。
※実用家具への塗装には適しません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2853479491024164-8290-69
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
28534810910242ブルー64-8290-70
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534819910243オレンジ64-8290-71
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2853482891024464-8290-72
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2853483791024564-8290-73
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534846910246黄緑64-8290-74
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534855910247黄色64-8290-75
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534864910248ライトブルー64-8290-76
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534880910249クリーム64-8290-77
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534889910250茶色64-8290-78
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28534898910251こげ茶64-8290-79
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2853490791025264-8290-80
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする