自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)内容量1個