曜日別特売

プロテック 角バケツECO

プロテック 角バケツECO - CONDOR(山崎産業)プロテック 角バケツECO - CONDOR(山崎産業)

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
エコマーク取得品。

用途日常・定期清掃材質ボディ・取手:再生PP形状角型質量(g)840エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×365×250特性注ぎ口付エコマーク認定番号22128018繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538626CL862-000X-MB-W約20ホワイト
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28538635CL862-000X-MB-BL約20ブルー
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする