LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】

LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

まぶしさを軽減したダウンライト。リニューアルにおすすめ。

質量(kg)1.4 タイプ250形・350形・450形 消費電力(W)[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6 識別記号【電源ユニット】B3(250形)・B7(350形)・B6(450形) LED内蔵 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電球の種類LED 電源ユニット別売 反射板アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:30 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28637667 NTN82011K 4000 [250形]非調光・調光:56.9WiLIA調光:55.3[350形]非調光・調光:53.6[450形]非調光・調光/WiLIA調光:51.2 白色 15 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1555[350形]非調光・調光:1815[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2130
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637676 NTN82012K 3500 [250形]非調光・調光:56.7WiLIA調光:55.1[350形]非調光・調光:53.4[450形]非調光・調光/WiLIA調光:50.9 温白色 15 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1550[350形]非調光・調光:1805[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2120
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637685 NTN82013K 3000 [250形]非調光・調光:54.7WiLIA調光:53.2[350形]非調光・調光:51.6[450形]非調光・調光/WiLIA調光:49.1 電球色 15 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1495[350形]非調光・調光:1745[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2045
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637694 NTN82014K 2700 [250形]非調光・調光:52.3WiLIA調光:50.8[350形]非調光・調光:49.4[450形]非調光・調光/WiLIA調光:46.9 電球色 15 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1430[350形]非調光・調光:1670[450形]非調光・調光/WiLIA調光:1955
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637710 NTN82021K 4000 [250形]非調光・調光:58.4WiLIA調光:56.7[350形]非調光・調光:55.0[450形]非調光・調光/WiLIA調光:52.2 白色 18 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1595[350形]非調光・調光:1890[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2175
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637719 NTN82022K 3500 [250形]非調光・調光:58.0WiLIA調光:56.4[350形]非調光・調光:54.7[450形]非調光・調光/WiLIA調光:52.0 温白色 18 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1585[350形]非調光・調光:1850[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2165
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637728 NTN82023K 3000 [250形]非調光・調光:56.0WiLIA調光:54.4[350形]非調光・調光:52.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:50.2 電球色 18 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1530[350形]非調光・調光:1785[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2090
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637737 NTN82024K 2700 [250形]非調光・調光:53.6WiLIA調光:52.1[350形]非調光・調光:50.5[450形]非調光・調光/WiLIA調光:48.0 電球色 18 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1465[350形]非調光・調光:1710[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2000
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637746 NTN82031K 4000 [250形]非調光・調光:71.7WiLIA調光:69.7[350形]非調光・調光:67.6[450形]非調光・調光/WiLIA調光:64.3 白色 31 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1960[350形]非調光・調光:2285[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2675
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637755 NTN82032K 3500 [250形]非調光・調光:71.4WiLIA調光:69.3[350形]非調光・調光:67.3[450形]非調光・調光/WiLIA調光:63.9 温白色 31 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1950[350形]非調光・調光:2275[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2660
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637764 NTN82033K 3000 [250形]非調光・調光:69.0WiLIA調光:67.0[350形]非調光・調光:64.9[450形]非調光・調光/WiLIA調光:61.7 電球色 31 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1885[350形]非調光・調光:2195[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2570
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637780 NTN82034K 2700 [250形]非調光・調光:66.1WiLIA調光:64.2[350形]非調光・調光:62.1[450形]非調光・調光/WiLIA調光:59.1 電球色 31 [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1805[350形]非調光・調光:2100[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2460
37,000
23,980
26,378 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする