- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- [250形]非調光・調光:53.6WiLIA調光:52.1[350形]非調光・調光:50.5[450形]非調光・調光/WiLIA調光:48.0
- 光色
- 電球色
- ビーム角度(°)
- 18
- 定格光束(Lm)
- [250形]非調光・調光/WiLIA調光:1465[350形]非調光・調光:1710[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2000
- 質量(kg)
- 1.4
- タイプ
- 250形・350形・450形
- 消費電力(W)
- [250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6
- 識別記号
- 【電源ユニット】B3(250形)・B7(350形)・B6(450形)
- LED
- 内蔵
- LED寿命(時間)
- 40000
- 直下近接限度(cm)
- 30
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 枠
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 電球の種類
- LED
- 配光タイプ
- 中角
- 電源ユニット
- 別売
- 反射板
- アルミ(銀色鏡面仕上)
- 遮光(°)
- 光源:30