曜日別特売
NTN82012K LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28637676

LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
[250形]非調光・調光:56.7WiLIA調光:55.1[350形]非調光・調光:53.4[450形]非調光・調光/WiLIA調光:50.9
注文コード
28637676
品番
NTN82012K
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

まぶしさを軽減したダウンライト。リニューアルにおすすめ。

色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
[250形]非調光・調光:56.7WiLIA調光:55.1[350形]非調光・調光:53.4[450形]非調光・調光/WiLIA調光:50.9
光色
温白色
ビーム角度(°)
15
定格光束(Lm)
[250形]非調光・調光/WiLIA調光:1550[350形]非調光・調光:1805[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2120
質量(kg)
1.4
タイプ
250形・350形・450形
消費電力(W)
[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6
識別記号
【電源ユニット】B3(250形)・B7(350形)・B6(450形)
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類
LED
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする