スポットライト 美ルック

スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。

仕様照射方向可動型 幅(mm)225 質量(kg)0.9 プラスチックセード:ホワイト 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)120 電圧(V)100 回転方向360° LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)123 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)90(高演色) 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下:92 内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XAS1330LCB1 28641894
XAS1330LCB1 28641894
28641894 XAS1330LCB1 9.8 2700 88.7 電球色 60形ダイクール電球2灯器具相当
40,800
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XAS1330NCB1 28641910
XAS1330NCB1 28641910
28641910 XAS1330NCB1 9.8 5000 88.7 昼白色 60形ダイクール電球2灯器具相当
40,800
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XAS1330VCB1 28641919
XAS1330VCB1 28641919
28641919 XAS1330VCB1 9.8 3500 88.7 温白色 60形ダイクール電球2灯器具相当
40,800
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XAS3330LCB1 28641928
XAS3330LCB1 28641928
28641928 XAS3330LCB1 15.6 2700 76.9 電球色 100形ダイクール電球2灯器具相当
45,200
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XAS3330NCB1 28641937
XAS3330NCB1 28641937
28641937 XAS3330NCB1 15.6 5000 76.9 昼白色 100形ダイクール電球2灯器具相当
45,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XAS3330VCB1 28641946
XAS3330VCB1 28641946
28641946 XAS3330VCB1 15.6 3500 76.9 温白色 100形ダイクール電球2灯器具相当
45,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする