ワークマット

ワークマット アストロプロダクツ ワークマット アストロプロダクツ ワークマット アストロプロダクツ ワークマット アストロプロダクツ ワークマット アストロプロダクツ
(4件のレビュー)

軽量な折りたたみ式で、出張作業やDIYの車いじりに役立つ、マットタイプの寝板です。
ヘッドレスト付で、作業時の首への負担を軽減します。
レジャーや休憩時など、簡易的なベッドとしても使用できます。

トラスコ品番206-3081 材質ウレタンスポンジ、ビニール 長さ(mm)440 幅(mm)1200 厚さ(mm)35 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28945387 2007000008140
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28945387
2024-05-14
用途:
車両のメンテナンス
農・林・水産業

軽トラやトラクターのエンジンオイル交換や、下回りのグリスアップの時に、これまで米袋を敷いて作業していたが、クッションチカラがなく購入した。
折り畳み式で片付けも邪魔にならず買って良かったです。
本当は、クッション付き板車付きが欲しかったが、価格が安かったので、こちらを選んだ。

対象商品:
28945387
2024-07-08
用途:
機械や車の整備
その他業種

クッションも程よく、体も滑るし、汚れも取りやすく、良いと思います。

対象商品:
28945387
2024-01-03
用途:
未だ未使用
農・林・水産業

車のオイル交換等に、これまでは米袋を敷いて行っていましたが、場所によっては痛いので購入しました。
ローラー付と悩みましたが、寝転ぶ際に動くと危ない歳なので、こちらにしました。
商品は大きな真四角の箱に二つ折にして斜めに入ってきました。
軽さにビックリ。
使うのが楽しみです。

対象商品:
28945387
2023-12-25
用途:
車のメンテナンス

断熱性があり冬の寒い時でも冷たさを感じず重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする