東京メタル
LEDフィラメント型シャンデリア
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8094
材質
ガラス等
全長(mm)
95
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958425
LDC4LC40WE12T2
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください