東京メタル
LEDハロゲン型
調光タイプのLED電球です。
材質
樹脂等
全長(mm)
65
タイプ
ハロゲン
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
電球(W)
相当:60
口金
E11
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
19
明るさ(Lm)
430
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※密閉・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958459
LDR6LDME11TM
383-8105
2700
電球色
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28958504
LDR6NDME11TM
383-8106
5000
昼白色
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください