東京メタル
ビームランプ型LED
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質
樹脂等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
電球(W)
相当:150
口金
E26
外径(Φmm)
122
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65防水
配光角度(°)
30
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※密閉・調光・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958486
LDR14L150WT2
383-8098
3000
電球色
1000
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958495
LDR14N150WT2
383-8100
5000
昼白色
1100
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください