JIS鉄丸釘 1K

JIS鉄丸釘 1K - アマテイJIS鉄丸釘 1K - アマテイ

主に一般建築・梱包に使用されます。

材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
全6種類を絞り込む
全長(mm)
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
線径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969756111200151396-4384191.51.5N19
1,006
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969765111200152396-4436221.51.5N22
978
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969774111200161396-44401004.24.2N100
750
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969790111200162396-44141154.24.2N115
778
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969808111200164396-44371505.25.2N150
790
509
560(税込)
当日出荷
28969799111200163396-43991254.64.6N125
784
499
549(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする