薄くて頑丈な排気口カバー
整理収納アドバイザーのぴょりさんが考えた、頑丈で邪魔にならない排気口カバー。
コンロ奥の排気口への汚れ付着やゴミ落ちを防ぐ、予防掃除グッズ。
高さ2.5cmの薄型で見た目もすっきり。重たい鍋も置ける耐荷重20kg設計。
耐熱200度なので調理中の鍋などをちょい置きも可能。一枚モノで溝も少なく、水洗いお手入れも簡単で乾かしやすい設計。接地部にはポリウレタン製の滑り止めシール付属。
用途コンロの排気口カバー、コンロ奥カバー、スパイスラックとして。頑丈、薄型、フラット、おしゃれ、ガス、IH、隙間、カバー。
適合コンロタイプ:ビルトインIHクッキングヒーター、ビルトインガスコンロ
適合サイズコンロ:厚み1.5cm以下、幅63cm以下
耐熱温度(℃)200
内容量1個
注意
※グリル使用時は被せたままにはできません、排気口から離してお使いください。
商品説明動画
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28659997 | KHC-75 | 28660006 | KHCF-75(WH) |
|
薄くて頑丈な排気口カバー | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |