MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン仕様HDCP:2.2色ホワイト規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン変換タイプオス - オスコネクタ2HDMI 19ピン内容量1本