シモン
耐切創手袋 CR-182
(1件のレビュー)
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途
切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
耐切創性
レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
ゲージ数
18
色
ブルー/ブラック
材質
本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28767605
CR-182
18
S
22
7
17.4
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28767614
CR-182
18
M
23
7.6
18
イエロー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28767630
CR-182
18
L
24
8.2
19
ブラウン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28767639
CR-182
18
LL
25
8.8
19.8
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28767648
CR-182
18
3L
26
9.5
21
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください